Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BDA34050Y Valettu suojakotelo, 50A, napojen lukumäärä 3, sarja Bda | CE6GQH 482C61

SQUARE D BDA34050Y Molded Case -virtakatkaisija, 50A, napojen lukumäärä 3, sarja Bda

Varastossa
Tuote: CE6GQH Malli: BDA34050YRistiviite: 482C61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,000.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus525V AC
Toimilaitteen tyyppiVaihda
Ampeeria50A
Katkaisijan tyyppiStandardi
Syvyys3.5 "
Kehyksen koko125A
KehystyyppiBDA
Korkeus5.39 "
Maks. AIR-luokitus25kA 277/408V AC
Maks. Käyttölämpötila158 astetta F
Maks. Langan koko2AWG
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F
Min. Langan koko14AWG
AsennustyyliI-Line
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Jännite600
JännitetyyppiAC
Leveys3.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8765
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)32.31
Laivan leveys (cm)20.6
AlkuperämaaMeksiko

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BDA34050Y -katkaisija, joka soveltuu käytettäväksi teollisten ohjauspaneelien ja sähköisten jakelulaitteiden kanssa suojaamaan virran ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Lämpömagneettinen laukaisuyksikkö tarjoaa sekä hetkelliset että aikaviiveiset virranrajoitustoiminnot
    • I-Line-asennustyyli helpottaa asennusta ja nopeita uudelleenjärjestelyjä
    • Alumiiniset korvakeliittimet takaavat turvallisen, kipinöimättömän toiminnan ja samalla johtavuuden
    • Mahdollistaa kupari- ja alumiinilangan koot välillä 14-2 AWG
    • CSA-sertifioitu, RoHS-yhteensopiva, IEC-hyväksytty ja UL-luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BDA34125Y Katkaisija, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
SQUARE D BDA261002 Katkaisija, 2-napainen, 100A, Toggle, kiinteä laukaisu, 1-vaihe | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
SQUARE D BDA261001 Valettu kotelo Katkaisija, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
SQUARE D BDA260802 Tyyppi BDA Katkaisija, 1-vaihe, 80A, 2-napainen, I-Line Mount | CE6GQD BDA260802-802€909.71
SQUARE D BDA34015Y Tyyppi BDA Katkaisija, 15 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
SQUARE D BDA34090Y Tyyppi BDA Katkaisija, 90 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
SQUARE D BDA34070Y Tyyppi BDA Katkaisija, 70 A, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BDA34050Y Molded Case -virtakatkaisija, 50A, napojen lukumäärä 3, sarja Bda
€1,000.50 / yksikkö