Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BDA260604 Muottikotelo, 2-napainen, ei-vaihdettava laukaisu | CE6GQU

SQUARE D BDA260604 Muottikotelon katkaisija, 2-napainen, ei-vaihdettava laukaisu

Varastossa
Tuote: CE6GQU Malli: BDA260604

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€824.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria60
KehystyyppiBDA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.314
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BDA260604 PowerPact-katkaisin, jossa on I-Line-tyylinen pistoke käytettäväksi I-Line-keskusten ja kytkintaulujen kanssa ylikuormitus- tai oikosulkuvaaroilta suojaamiseksi
    • Ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisu 60 A:n teholla, joka tarjoaa pitkäaikaisen ja hetkellisen virtaa rajoittavan suojan
    • BC-vaiheliitäntä kuorman puolen mekaanisilla napaliittimillä varmistaa turvallisen liitännän

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BDA34125Y Katkaisija, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA261002 Katkaisija, 2-napainen, 100A, Toggle, kiinteä laukaisu, 1-vaihe | CE6GQB BDA261002-1002€910.83
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA261001 Valettu kotelo Katkaisija, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA260802 Tyyppi BDA Katkaisija, 1-vaihe, 80A, 2-napainen, I-Line Mount | CE6GQD BDA260802-802€910.83
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA34015Y Tyyppi BDA Katkaisija, 15 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA34090Y Tyyppi BDA Katkaisija, 90 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA34070Y Tyyppi BDA Katkaisija, 70 A, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BDA260604 Muottikotelon katkaisija, 2-napainen, ei-vaihdettava laukaisu
€824.31 / yksikkö