SQUARE D BDA260154 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 15 A, 600 VAC, 2-napainen | CE6GQQ

SQUARE D BDA260154 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 15 A, 600 VAC, 2 napaa

Tuote: CE6GQQ Malli: BDA260154

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiBDA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)13.69
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.41
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BDA260154 PowerPact, BDA-sarjan valettu katkaisija, joka on suunniteltu tarjoamaan ylivirtasuojaa ja kytkentää AC- ja DC-järjestelmissä
    • Ihanteellinen asuinrakennusten paneeleihin ja keskuksiin
    • 2-napainen, B-runkorakenne, 15 A 600 VAC:lla kiinteällä lämpömagneettisella laukaisulla, joka tarjoaa sekä pitkän että välittömän laukaisutoiminnon
    • Paneeliasennettava katkaisija I-Line-pistokkeella ja kuormatyyppisillä napaliittimillä turvallisen yhteyden takaamiseksi
    • Keskeytysvirta 18 kAIC 480 VAC: lla
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BDA34125Y Katkaisija, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
SQUARE D BDA261002 Katkaisija, 2-napainen, 100A, Toggle, kiinteä laukaisu, 1-vaihe | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
SQUARE D BDA261001 Valettu kotelo Katkaisija, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
SQUARE D BDA260802 Tyyppi BDA Katkaisija, 1-vaihe, 80A, 2-napainen, I-Line Mount | CE6GQD BDA260802-802€909.71
SQUARE D BDA34015Y Tyyppi BDA Katkaisija, 15 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
SQUARE D BDA34090Y Tyyppi BDA Katkaisija, 90 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
SQUARE D BDA34070Y Tyyppi BDA Katkaisija, 70 A, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BDA260154 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 15 A, 600 VAC, 2 napaa