Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUUTU D 9080LBA262101 Jakelulohko Vakio 600 Vac 175a | AG7FWY 6PGF5

SQUARE D 9080LBA262101 Jakelulohko Vakio 600 Vac 175a

Varastossa
Tuote: AG7FWY Malli: 9080LBA262101Ristiviite: 6PGF5
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
€33.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
Syvyys1.78 "
Pituus2.88 "
Maks. Vahvistimet175
Napojen lukumäärä2
Ensisijainen lankalanka14 - 2/0 AWG
Toissijainen liitäntä / napa1
Toissijainen vaijerialue14 - 2/0 AWG
Jännitearvot600 VAC
Leveys1.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijaiset liitännät / napa (1)
    • Sähkönjakelulohkon suunnittelu (avoin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräPituusMaks. VahvistimetToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueLeveysHinta
RUUTU D 9080LBA2652021 Jakelulohko 760a 2-napainen 600 Vac | AF6FRB 10C735 9080LBA26520213.12 "Virranjakolohko5.5 "76024 AWG - 500 MCM5.85 "€323.06
RUUTU D 9080LBA265208 Jakelulohko 760a 2-napainen 600 Vac | AF6FRC 10C736 9080LBA2652083.12 "Virranjakolohko5.5 "760810 - 2/0 AWG5.85 "€288.50
RUUTU D 9080LBA262104 Jakelulohko 175a 2.88 x 1.78x 2.78 tuumaa | AF9FMZ 2DD51 9080LBA2621041.78 "Virranjakolohko2.88 "175414-4 AWG2.78 "€92.69
RUUTU D 9080LBA261104 Jakelulohko Mini 600 Vac 115a | AG7FWW 6PGF3 9080LBA2611041.53 "Pienikokoinen jakelulohko2.29 "115414-10 AWG1.4 "€53.29
RUUTU D 9080LBA265212 Jakelulohko Vakio 600 Vac 760a | AG7FWX 6PGF4 9080LBA2652123.12 "Virranjakolohko5.5 "7601210-4 AWG5.85 "-
Tarjouspyyntö
RUUTU D 9080LBA263106 Jakelulohko Vakio 600 Vac 335a | AG7FWZ 6PGF6 9080LBA2631062.61 "Virranjakolohko4"335610-2 AWG3.47 "€147.66
RUUTU D 9080LBC263206 Jakelulohko Vakio 600 Vac 760a | AG7FXA 6PGF7 9080LBC2632062.61 "Virranjakolohko4"350614-4 AWG3.47 "€298.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080LBA262101 Jakelulohko Vakio 600 Vac 175a
€33.73 / yksikkö