Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUUTU D 9080LBA261104 Jakelulohko Mini 600 Vac 115a | AG7FWW 6PGF3

SQUARE D 9080LBA261104 Jakelulohko Mini 600 Vac 115a

Varastossa
Tuote: AG7FWW Malli: 9080LBA261104Ristiviite: 6PGF3

Hanki se huhtikuu 24, Keskiviikko
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
€53.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen jakelulohko
Syvyys1.53 "
Pituus2.29 "
Maks. Vahvistimet115
Napojen lukumäärä2
Ensisijainen lankalanka10 - 2/0 AWG
Toissijainen liitäntä / napa4
Toissijainen vaijerialue14-10 AWG
Jännitearvot600 VAC
Leveys1.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijaiset liitännät / napa (1)
    • Sähkönjakelulohkon suunnittelu (avoin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräPituusMaks. VahvistimetToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueLeveysHinta
RUUTU D 9080LBA2652021 Jakelulohko 760a 2-napainen 600 Vac | AF6FRB 10C735 9080LBA26520213.12 "Virranjakolohko5.5 "76024 AWG - 500 MCM5.85 "€323.06
RUUTU D 9080LBA265208 Jakelulohko 760a 2-napainen 600 Vac | AF6FRC 10C736 9080LBA2652083.12 "Virranjakolohko5.5 "760810 - 2/0 AWG5.85 "€288.50
RUUTU D 9080LBA262104 Jakelulohko 175a 2.88 x 1.78x 2.78 tuumaa | AF9FMZ 2DD51 9080LBA2621041.78 "Virranjakolohko2.88 "175414-4 AWG2.78 "€92.69
RUUTU D 9080LBA265212 Jakelulohko Vakio 600 Vac 760a | AG7FWX 6PGF4 9080LBA2652123.12 "Virranjakolohko5.5 "7601210-4 AWG5.85 "-
Tarjouspyyntö
RUUTU D 9080LBA262101 Jakelulohko Vakio 600 Vac 175a | AG7FWY 6PGF5 9080LBA2621011.78 "Virranjakolohko2.88 "175114 - 2/0 AWG1.94 "€33.73
RUUTU D 9080LBA263106 Jakelulohko Vakio 600 Vac 335a | AG7FWZ 6PGF6 9080LBA2631062.61 "Virranjakolohko4"335610-2 AWG3.47 "€147.66
RUUTU D 9080LBC263206 Jakelulohko Vakio 600 Vac 760a | AG7FXA 6PGF7 9080LBC2632062.61 "Virranjakolohko4"350614-4 AWG3.47 "€298.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080LBA261104 Jakelulohko Mini 600 Vac 115a
€53.29 / yksikkö