Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9080GM6 -liitinlohko 30 A | AG7CHC 5B362

SQUARE D 9080GM6 liitinlohko 30 amp

Varastossa
Tuote: AG7CHC Malli: 9080GM6Ristiviite: 5B362

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
Ampeeria30
Estä materiaaliNylon
VäriLuonnollinen
Yhteyden tyyppiRuuvikiinnike
Syvyys1.72 "
Korkeus1.79 "
Maks. Langan koko10AWG
Min. Langan koko22AWG
AsennustyyppiDIN
Liitäntöjen määrä2
Napojen lukumäärä1
Temp. alue-40 - 275 astetta F
Lämpötila Luokitus-40 - 257 F
Päätteen tyyppiJuotettava laatikko Lug
Jännite600
Leveys569011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kanavan kuvaus (35mm / GH)
    • Kappaletta per jalka (51)
    • 6-napaiset puserot (5B367)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäätteen tyyppiAmpeeriaVäriJänniteLeveysSyvyysKorkeuseräHinta
SQUARE D 9080GE6 -liitinlohko 255 A | AF9FMQ 2DC71 9080GE6Juotettava laatikko Lug255Luonnollinen600568788 "3.32 "2.34 "Päätelohko€49.09
SQUARE D 9080GMB6 riviliitin musta | AG6PWZ 3KL91 9080 GtB6Juotettava laatikko Lug30Musta600 VAC0.75 "1.72 "1.79 "Päätelohko€3.71
SQUARE D 9080GME6 riviliitin harmaa | AG6PXA 3KL92 9080GME6Juotettava laatikko Lug30Harmaa600569011 "1.72 "1.79 "Päätelohko€3.43
Neliö D 9080GR6 Riviliitin 60 A | AG7CGY 5B358 9080GR6Juotettava laatikko Lug60Luonnollinen600568789 "1.72 "1.79 "Päätelohko€4.97
SQUARE D 9080GD6 -liitinlohko 170 A | AG7CHP 5B377 9080GD6Läpivientitila170Luonnollinen600569041 "2.12 "2.71 "Päätelohko€17.98
SQUARE D 9080GC6 -liitinlohko 85 A | AG7CHR 5B379 9080GC6Läpivientitila85Luonnollinen600569042 "1.99 "2.13 "Päätelohko€10.28
SQUARE D 9080GH79 Riviliittime, kupari, 6 napaa, 9080GH79 | CV3WEJ 2DD05 9080GH79-------Jumpperi€7.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080GM6 liitinlohko 30 amp
€3.50 / yksikkö