Neliö D 9049A6CS Kellu- ja tankokokoonpano, pyöreä 7 tuuman ruostumaton teräs | AF9GPJ 2FJ28

SQUARE D 9049A6CS uimuri ja tankokokoonpano pyöreä ruostumaton teräs 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9GPJ Malli: 9049A6CSRistiviite: 2FJ28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€700.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKellu- ja tankokokoonpano
YhteysUlkoinen
Kelluva Dia.7"
Kelluva ominaispaino0.29
Kelluva paino31-33 oz.
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Nestemäinen lämpötila220-astetta F
ShapePyöreä
kierteitetyt17 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.63
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)77.22
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
NELIÖ 9049A6 Uimurikokoonpano, pyöreä 7 tuuman ruostumaton teräs AF9GPH 2FJ26 9049A6Sisäinen€292.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9049A6CS uimuri ja tankokokoonpano pyöreä ruostumaton teräs 7 tuumaa
€700.52 / yksikkö