NELIÖ 9049A6 Uimurikokoonpano, pyöreä 7 tuuman ruostumaton teräs AF9GPH 2FJ26

SQUARE D 9049A6 uimuri- ja tankokokoonpano pyöreä ruostumaton teräs 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9GPH Malli: 9049A6Ristiviite: 2FJ26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€292.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKellu- ja tankokokoonpano
YhteysSisäinen
Kelluva Dia.7"
Kelluva ominaispaino0.29
Kelluva paino26-28 oz.
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Nestemäinen lämpötila220-astetta F
ShapePyöreä
kierteitetyt1 / 8-27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.49
Laivan korkeus (cm)77.98
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
Neliö D 9049A6CS Kellu- ja tankokokoonpano, pyöreä 7 tuuman ruostumaton teräs | AF9GPJ 2FJ28 9049A6CSUlkoinen€700.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9049A6 uimuri- ja tankokokoonpano pyöreä ruostumaton teräs 7 tuumaa
€292.50 / yksikkö