Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 9049A12 Kuormausventtiili 2-tie 9013 Ghg -sarja | AF9GPD 2FJ18

SQUARE D 9049A12 purkuventtiili 2-tie 9013 Ghg-sarja

Varastossa
Tuote: AF9GPD Malli: 9049A12Ristiviite: 2FJ18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormausventtiili, 2-tie
AmpeeriaEi sovellettavissa
HzEi sovellettavissa
MateriaaliEi määritelty
VaiheEi sovellettavissa
Kierteen kokoEi sovellettavissa
Putken kokoEi sovellettavissa
TyyppiPaineen vapautusventtiili, asennus (suora)
JänniteEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8481400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NELI D 9049A56 Kuormausventtiili 2-tie 9013 Fhg -sarja | AF9GPF 2FJ24 9049A56€18.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9049A12 purkuventtiili 2-tie 9013 Ghg-sarja
€59.31 / yksikkö