Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9007G Rajakytkimen pään työntövarren mäntä | AF9FXP 2EG61

SQUARE D 9007G rajakytkimen pään työntötangon mäntä

Varastossa
Tuote: AF9FXP Malli: 9007GRistiviite: 2EG61

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituus0.69 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliTyönnä tangon mäntä
Ampeeria10
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeVaakasuora
NEMA-luokitusEi arvioitu
Käyttövoima4.00 tuumaa-lb
Käyttölämpötila.0 astetta 185 astetta F
Matkustaa0.25 "
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Hetkellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiAmpeeriaKäyttövoimaHinta
SQUARE D 9007E Rajakytkimen pään työntövarren mäntä | AF9FXK 2EG35 9007E0.69 "ylin103.00 tuumaa-lb€159.11
SQUARE D 9007GD Rajakytkimen pään työntövarren mäntä | AF9FXQ 2EG62 9007GD1.24 "ylin104.00 tuumaa-lb€188.67
SQUARE D 9007H Rajakytkimen pään työntövarren mäntä | AF9JXM 2UYK5 9007H0.5 "PuoliEi sovellettavissa7.00 tuumaa-lb€243.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007G rajakytkimen pään työntötangon mäntä
€166.56 / yksikkö