NELIÖ D 8911DPSG33V14 DP moottorin käynnistin 3P 30A 24V kela NEMA 1 | AG9CAH 11W197

SQUARE D 8911DPSG33V14 DP-moottorikäynnistin 3P 30A 24V käämi NEMA 1

Tuote: AG9CAH Malli: 8911DPSG33V14Ristiviite: 11W197

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC30
Käämin voltit24 VAC
Syvyys5.56 "
Korkeus1"
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 240 V5
HP @ 3 -vaihe - 480 V15
HP @ 3 -vaihe - 575 V15
Hz50/60
Napojen lukumäärä3
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5311
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)17.27
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon NEMA-luokitus: 1
    • HP @ 3-vaihe - 240 V: 10

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 575 VVahvistimet ACKäämin voltitLeveysSyvyysKorkeusHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 240 VHinta
NELIÖ 8911DPSG13V02 DP moottorin käynnistin 3P 20A 120V kela NEMA1 | AG9BZP 11V708 8911DPSG13V02520120 VAC6"5.56 "1"1.53€561.75
SQUARE D 8911DPSG13V06 DP -moottorin käynnistin 3P 20A 480V-kela NEMA1 | AG9BZQ 11V709 8911DPSG13V06520480 VAC6"5.56 "1"1.53€561.75
SQUARE D 8911DPSG13V09 DP -moottorin käynnistin 3P 20A 240V kela NEMA1 | AG9BZR 11V710 8911DPSG13V09520208 - 240 VAC6"5.56 "1"1.53€561.75
NELIÖ D 8911DPSG23V02 DP moottorin käynnistin 3P 25A 120V kela NEMA1 | AG9BZW 11V716 8911DPSG23V021025120 VAC6"5.56 "1"25€335.61
SQUARE D 8911DPSG23V06 DP -moottorin käynnistin 3P 25A 480V-kela NEMA1 | AG9BZX 11V717 8911DPSG23V061025480 VAC6"5.56 "1"25€576.28
SQUARE D 8911DPSG23V09 DP -moottorin käynnistin 3P 25A 240V kela NEMA1 | AG9BZY 11V718 8911DPSG23V092025208 - 240 VAC6"5.56 "1"25€576.28
NELIÖ 8911DPSG33V02 DP moottorin käynnistin 3P 30A 120V kela NEMA1 | AG9CAE 11W194 8911DPSG33V021530120 VAC6"5.56 "1"25€639.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8911DPSG33V14 DP-moottorikäynnistin 3P 30A 24V käämi NEMA 1