NELIÖ 8910DP11V14 Kompakti kontaktori 24vac 20a 1p auki | AG7CFW 5B133

SQUARE D 8910DP11V14 kompakti kontaktori 24vac 20a 1p auki

Tuote: AG7CFW Malli: 8910DP11V14Ristiviite: 5B133

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti kontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit24 VAC
Kontaktorin tyyppiSelkeä tarkoitus
Syvyys2.22 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen20
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät30
Korkeus3.29 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
HP @ 3 -vaihe - 208 V2.16''
HP @ 3 -vaihe - 230 V360
HP @ 3 -vaihe - 575 V2.16''
Hz50/60
Napojen lukumäärä1
Leveys2.16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536490065

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHP @ 3 -vaihe - 208 VKäämin voltitSyvyysHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VNapojen lukumääräHinta
NELIÖ 8910DP21V14 Kompakti kontaktori 24vac 25a 1p auki | AF6PWV 1V594 8910DP21V14Kompakti kontaktori2.16''24 VAC2.22 "17-2.16''1€75.96
NELIÖ 8910DP31V02 Kompakti kontaktori 120vac 30a 1p auki | AF6PWW 1V596 8910DP31V02Kompakti kontaktori2.16''120 VAC2.22 "3-2.16''1€67.59
NELIÖ 8910DP31V14 Kompakti kontaktori 24vac 30a 1p auki | AF6PWX 1V598 8910DP31V14Kompakti kontaktori2.16''24 VAC2.22 "10-2.16''1€59.63
NELIÖ 8910DP12V09 Kontaktori 208 / 240vac 20a 2p auki | AF9FGL 2CF80 8910DP12V09Kompakti kontaktori2.16''208 / 240 VAC2.22 "45-2.16''2€81.32
NELIÖ 8910DP11V04 Kompakti kontaktori 277vac 20a 1p auki | AF9HXA 2MMH3 8910DP11V04Kompakti kontaktori2.16''277 VAC2.22 "38-2.16''1€71.46
NELIÖ 8910DP11V06 Kompakti kontaktori 480vac 20a 1p auki | AF9HXB 2MMH4 8910DP11V06Kompakti kontaktori-480 VAC2.22 "---1-
Tarjouspyyntö
NELIÖ 8910DP11V09 Kompakti kontaktori 208 / 240vac 20a 1p auki | AF9HXC 2MMH5 8910DP11V09Kompakti kontaktori2.16''208 / 240 VAC2.22 "115-2.16''1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8910DP11V14 kompakti kontaktori 24vac 20a 1p auki