Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 8903SMO11V02 Valokontaktori Mech 120vac 30a Open 3p | AF9FHX 2CH06

SQUARE D 8903SMO11V02 valokontaktori Mech 120vac 30a auki 3p

Varastossa
Tuote: AF9FHX Malli: 8903SMO11V02Ristiviite: 2CH06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,178.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisimen kontaktori
Käämin voltit110 / 120 VAC
Kontaktorin tyyppiMekaanisesti pidetty
Syvyys4.68 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit30
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen30
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät30
Korkeus7.15 "
Hz50/60
Napojen lukumäärä3
Leveys3.79 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8536490065

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusKäämin voltitKontaktorin tyyppiNapojen lukumääräLeveysSyvyysKotelon tyyppiHinta
NELIÖ 8903LG1200V02 Valokontaktori sähkökäyttöisesti 120v 30a Nema1 12p | AF9FGY 2CG44 8903LG1200V02Suljettu valokontaktori12.69 "110 / 120 VACSähköisesti pidettävä127.81 "6.03 "NEMA 1€1,838.75
NELIÖ 8903LO1000V02 Valokontaktori Sähköisesti pidettävä 120v 30a avoin 10p | AF9FGZ 2CG58 8903LO1000V02Valaisimen kontaktori5"120 VACSähköisesti pidettävä105.63 "3.12 "avoin€1,739.27
NELIÖ 8903LO1200V02 Valokontaktori Sähköisesti pidettävä 120v 30a Avoin 12p | AF9FHA 2CG59 8903LO1200V02Valaisimen kontaktori5"120 VACSähköisesti pidettävä125.63 "3.12 "avoin€1,545.10
NELIÖ 8903LO20V02 Valokontaktori, sähköisesti pidettävä 120v 30a avoin 2p | AF9FHC 2CG61 8903LO20V02Valaisimen kontaktori5"120 VACSähköisesti pidettävä22.88 "3.12 "avoin€485.23
NELIÖ 8903LO20V04 Sähkökytkin 277v 30a avoin 2p | AF9FHD 2CG62 8903LO20V04Valaisimen kontaktori5"277 VACSähköisesti pidettävä22.88 "3.12 "avoin€507.35
NELIÖ 8903LO30V02 Valokontaktori Sähköisesti pidettävä 120v 30a Avoin 3p | AF9FHE 2CG63 8903LO30V02Valaisimen kontaktori5"120 VACSähköisesti pidettävä32.88 "3.12 "avoin€553.27
NELIÖ 8903LO30V04 Valokontaktori, sähköisesti pidettävä 277v 30a avoin 3p | AF9FHF 2CG64 8903LO30V04Valaisimen kontaktori5"277 VACSähköisesti pidettävä32.88 "3.12 "avoin€746.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8903SMO11V02 valokontaktori Mech 120vac 30a auki 3p
€1,178.05 / yksikkö