Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 8501XMO60V02 Master NEMA -ohjausrele 6NO 120VAC 20A | AH2QJA 2VLC9

SQUARE D 8501XMO60V02 Master NEMA ohjausrele 6NO 120VAC 20A

Varastossa
Tuote: AH2QJA Malli: 8501XMO60V02Ristiviite: 2VLC9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€743.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaster NEMA -ohjausrele
LisävarusteryhmäF
Kelan luokitus148 VA: n sisäänsyöttö, 23 VA suljettu
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)20A
Yhteydenottolomake6NO
YhteystiedotHopea kadmiumoksidi
Hz60
AsennusPaneeli
VasteaikaNouto: 15 ms, pudotus: 16 ms.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHzHinta
NELIÖ 8501XMO20V02 Master NEMA -ohjausrele 2NO 120VAC 20A | AH2QHV 2VLC4 8501XMO20V022NO60€351.26
SQUARE D 8501XMO40V02 Master NEMA -ohjausrele 4NO 120VAC 20A | AJ2GXX 4B520 8501XMO40V024NO50/60€538.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8501XMO60V02 Master NEMA ohjausrele 6NO 120VAC 20A
€743.91 / yksikkö