Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 8501XLV02 AC-salpaliitin | AG7BLZ 4B518

SQUARE D 8501XLV02 AC-salpaliitin

Varastossa
Tuote: AG7BLZ Malli: 8501XLV02Ristiviite: 4B518

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€309.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen AC-salvan kiinnitys
Käämin voltit120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8536490080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8501XLV02 AC-salpaliitin
€309.93 / yksikkö