Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 8501KPDR12P14V53 Rele 8-napainen Dpdt 10a 24vdc | AF9FTM 2DT19

SQUARE D 8501KPDR12P14V53 Rele 8-napainen Dpdt 10a 24vdc

Varastossa
Tuote: AF9FTM Malli: 8501KPDR12P14V53Ristiviite: 2DT19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus1.5
Käämin voltit24 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea nikkeli
Yhteystietojen luokitus10A @ 277 VAC / 30 VDC
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
AsennusOctal-pistoke
Nastat8
Testaa painamallaEi
PistorasiaValmistaja Nro 8501NR51 tai 8501NR52
PistorasiakoodiA
TilailmaisimenLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan VA-luokitusYhteydenottolomakeYhteystiedotNastatPistorasiaHinta
NELIÖ 8501KPDR12V53 Rele 8-napainen Dpdt 10a 24vdc | AF9FTP 2DT24 8501KPDR12V535.5DPDTHopea-tinaoksidi8Valmistaja Nro 8501NR51 tai 8501NR52€121.76
NELIÖ 8501KPDR13V53 Rele 11-nastainen 3-pvt 10a-24vdc | AF9FTQ 2DT31 8501KPDR13V533.63PDTHopea nikkeli11Valmistaja Nro 8501NR61, 8501NR62€147.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8501KPDR12P14V53 Rele 8-napainen Dpdt 10a 24vdc
€129.96 / yksikkö