Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPYDER 900404 Puukkosarja, hiiliteräs | AH8DLW 38HY25

SPYDER 900404 Mäntäsahasarja High-Carbon Steel

Varastossa
Tuote: AH8DLW Malli: 900404Ristiviite: 38HY25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuukkosahanteräsarja
takaisinSuoraan
KäytettäväksiPuukkosahat
Korkeus1 ", 2", 5 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Leikkuureunojen määrä2
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti0, 10, 14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)29.46
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPYDER 900404 Mäntäsahasarja High-Carbon Steel
€59.67 / yksikkö