Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPYDER 200171 Puukkosahanterä Bi-Metal 6/10 hammasta tuumaa kohti AH8DMM 38HY40

SPYDER 200171 edestakaisin liikkuva sahanterä bimetalli 6/10 hammasta tuumaa kohti

Varastossa
Tuote: AH8DMM Malli: 200171Ristiviite: 38HY40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinSuoraan
KäytettäväksiPuukkosahat
Korkeus3 / 4 "
Pituus8"
MateriaaliBi-metalli, 8% kobolttia
Leikkuureunojen määrä2
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti6/10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
SPYDER 200199 Puukkosahanterä 6 tuuman PK10 | AH8DLM 38HY17 2001996"6/10€77.40
SPYDER 200200 Puukkosahanterä 8 tuuman PK10 | AH8DLN 38HY18 2002008"6/10€94.82
SPYDER 200173 Puukkosahanterä 8 tuumaa Pituus 10/14 Hammasta tuumaa kohti AH8DLR 38HY21 2001738"10/14€12.46
SPYDER 200172 Puukkosahanterä, 6 tuumaa, pituus 10/14 hammasta tuumalla | AH8DMB 38HY30 2001726"10/14€10.34
SPYDER 200202 Puukkosaha 14/18 hammasta tuumaa kohti PK10 | AH8DMQ 38HY43 2002026"14/18€77.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPYDER 200171 edestakaisin liikkuva sahanterä bimetalli 6/10 hammasta tuumaa kohti
€10.46 / yksikkö