SPILFYTER OSR304 vuotosarja vain kierrätetty 5 gallonan ämpäri AG9ETU 19XZ27

SPILFYTER OSR304 Spill Kit Oil Only Kierrätetty 5 gallonan ämpäri

Varastossa
Tuote: AG9ETU Malli: OSR304Ristiviite: 19XZ27

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriMusta
container TyyppiÄmpäri
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Komponenttien lukumäärä10
UV-suojaKyllä
Absorboitu määrä / kg.5 gal.
PyörätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7876
Laivan korkeus (cm)41.66
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)32.77
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Kyllä
    • Säiliön tilavuus: 5 gal.
    • Lukittava: Ei
    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNesteet absorboituneetHinta
SPILFYTER USR304 vuotosarja kierrätetty 5 gallonan ämpäri AG9ETT 19XZ26 USR304Yleismaailmallinen€144.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER OSR304 Spill Kit Oil Only Kierrätetty 5 gallonan ämpäri
€127.07 / yksikkö