SPILFYTER G-75 imukupit 36 ​​gallonaa 18 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AD2MQF 3RPY4

SPILFYTER G-75 imukykyiset tyynyt, 36 gallonaa, 18 tuumaa, pituus - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD2MQF Malli: G-75Ristiviite: 3RPY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny
ImeytymispainoHeavy Weight
VäriVihreä
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus18 "
Materiaalipolypropeeni
rei'ityksiäkeskus
Absorboitu määrä / kg.36 gal.
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)47.24
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysImeytymispainoVäriNesteet absorboituneeteräPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.Hinta
SPILFYTER SFG-72BX sorbenttityyny 22 gallonaa - pakkaus 100 | AC6NDT 35T188 SFG-72BX16 "KeskipainoHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen tyyny18 "1 Ply22 gal.€94.61
SPILFYTER S2-70 imukupit 18 tuuman pituus 16 tuuman leveys - 200 kpl pakkaus | AD2EAM 3NMR9 S2-7016 "KevytKeltainenYleinen / HuoltoImukykyinen tyyny18 "-36 gal.€186.43
SPILFYTER S2-75 imukupit, 16 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AD2EAP 3NMT2 S2-7516 "Heavy WeightKeltainenYleinen / HuoltoImukykyinen tyyny18 "-34 gal.€198.11
SPILFYTER GFF-72 imukykyiset tyynynesteet, 18 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AD2MPX 3RPJ9 GFF-7216 "KeskipainoHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen tyyny18 "polypropeeni28 gal.€113.95
SPILFYTER GFF-75 imukykyisten tyynyjen nesteet, 16 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AD2MPY 3RPK1 GFF-7516 "Heavy WeightHarmaaYleinen / HuoltoImukykyinen tyyny18 "polypropeeni36 gal.€129.19
SPILFYTER G-70 imukupit 16 tuuman leveys 38 gallonaa - 200 kpl pakkaus | AD2MQD 3RPY2 G-7016 "KevytVihreäYleinen / HuoltoImukykyinen tyyny18 "polypropeeni38 gal.€163.50
SPILFYTER G-72 imukupit, keskipaksu, vihreä - 100 kpl pakkaus | AD2MQE 3RPY3 G-7216 "KeskipainoVihreäYleinen / HuoltoImukykyinen tyyny18 "polypropeeni26 gal.€153.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER G-75 imukykyiset tyynyt, 36 gallonaa, 18 tuumaa, pituus - 100 kpl
€161.78 / yksikkö