SPILFYTER 305304 Öljyvuodosarja 4 gallonan ämpäri kannella | AC6NCQ 35T163

SPILFYTER 305304 Öljyvuotosarja 4 gallonan ämpäri kannella

Varastossa
Tuote: AC6NCQ Malli: 305304Ristiviite: 35T163

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
Värisininen
Säiliön koko5 gal.
container TyyppiÄmpäri
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Absorboitu määrä / kg.4 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi5603110090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSäiliön kokocontainer TyyppiAbsorboitu määrä / kg.Hinta
SPILFYTER 3053BG Öljysäiliö 5 gallonan vetoketjullinen laukku AC6NCP 35T162 3053BGsininen-Vetoketjullinen laukku5 gal.€131.36
SPILFYTER 311002 Öljysäiliön pakkaus 13 gallonaa vetoketjupussi AC6NCT 35T165 311002sininen-Vetoketjullinen laukku13 gal.€257.02
SPILFYTER 311101 Öljysäiliö 3 gallonan sinetöity pussi | AC6NCU 35T166 311101sininen-Suljettu laukku3 gal.€90.16
SPILFYTER 322020 Öljyvuodosarja 17 gallonan rumpu kannella | AC6NCV 35T167 322020sininen20 gal.Rumpu17 gal.€486.89
SPILFYTER 322055 Öljyvuodosarja 72 gallonan rumpu kannella | AC6NCX 35T169 322055sininen55 gal.Rumpu43 gal.€909.90
SPILFYTER 3500K2 Öljyvuoto Kaddie Kit 22 gallonaa pyörillä | AC6NCZ 35T171 3500K2Harmaa36 "K x 16" S x 24 "LKaddie22 gal.€1,111.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER 305304 Öljyvuotosarja 4 gallonan ämpäri kannella
€127.59 / yksikkö