SPILFYTER 2053BG Hazmat vuotosarja 5 gallonan vetoketjupussi AC6NCD 35T152

SPILFYTER 2053BG Hazmat Spill Kit 5 gallona vetoketjullinen laukku

Varastossa
Tuote: AC6NCD Malli: 2053BGRistiviite: 35T152

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriKeltainen
container TyyppiVetoketjullinen laukku
Nesteet absorboituneetKemikaali / Hazmat
Absorboitu määrä / kg.5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi5603110090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSäiliön kokocontainer TyyppiAbsorboitu määrä / kg.Hinta
SPILFYTER 205304 Hazmat vuotosarja 4 gallonan ämpäri kannella | AC6NCE 35T153 205304Keltainen5 gal.Ämpäri4 gal.€159.72
SPILFYTER 250020 Hazmat -vuotosarja 17 gallonan rumpu kannella | AC6NCH 35T156 250020Keltainen20 gal.Rumpu17 gal.€387.32
SPILFYTER 250030 Hazmat-vuotosarja 26 gallonan rumpu kannella | AC6NCJ 35T157 250030Keltainen30 gal.Rumpu26 gal.€611.39
SPILFYTER 250055 Hazmat -vuotosarja 72 litran rumpu kannella | AC6NCK 35T158 250055Keltainen55 gal.Rumpu72 gal.€937.85
SPILFYTER 2500K2 Hazmat Spill Kaddie Kit 22 Gallon pyörillä | AC6NCM 35T160 2500K2Harmaa36 "K x 16" S x 24 "LKaddie22 gal.€1,148.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER 2053BG Hazmat Spill Kit 5 gallona vetoketjullinen laukku
€120.57 / yksikkö