SPEX SAMPLEPREP 6875A-115 kryogeeninen hiomakone, 0.5 - 5.0 ml, 10 mm | CU4EQC 56JM90

SPEX SAMPLEPREP 6875A-115 kryogeeninen hiomakone, 0.5 - 5.0 ml, 10 mm

Varastossa
Tuote: CU4EQC Malli: 6875A-115Ristiviite: 56JM90

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€42,118.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEX SAMPLEPREP 6875-115 kryogeeninen hiomakone, 0.5 - 5.0 ml, 10 mm | CU4EPY 56JM89 6875-115€37,889.08
SPEX SAMPLEPREP 6875D-115 kryogeeninen hiomakone, 0.5 - 5.0 ml, 10 mm | CU4EPZ 56JM91 6875D-115€50,066.40
SPEX SAMPLEPREP 6775-115 kryogeeninen hiomakone, 0.5 - 5 ml, 7 mm | CU4EQA 56JM88 6775-115€24,729.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEX SAMPLEPREP 6875A-115 kryogeeninen hiomakone, 0.5 - 5.0 ml, 10 mm
€42,118.26 / yksikkö