Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDI-BOOT SC-06D -kanavan käynnistys- / poistokaulus 6 tuuman kanavan halkaisija | AE3VRN 5GEL5

SPEEDI-BOOT SC-06D kanavan aloitus/poistokaulus 6 tuuman kanavan halkaisija

Varastossa
Tuote: AE3VRN Malli: SC-06DRistiviite: 5GEL5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan käynnistys- / poistopanta
Terän materiaaliMuovi
Terän tyyppiPyöreä
Pelti Dia.7.375 "
Kanavan halkaisija6"
Kanavan korkeus6"
Kanavan leveys6"
KehysmateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPelti Dia.Kanavan halkaisijaKanavan korkeusKanavan leveysHinta
SPEEDI-BOOT SC-05 Kanavan käynnistys- / poistokaulus 5 tuuman kanavan halkaisija | AE3VRK 5GEL2 SC-056.375 "5"5"5"€23.77
SPEEDI-BOOT SC-05D -kanavan aloitus- / poistokaulus 5 tuuman kanavan halkaisija | AE3VRL 5GEL3 SC-05D6.375 "5"5"5"€27.09
SPEEDI-BOOT SC-06 -kanavan käynnistys- / poistokaulus 6 tuuman kanavan halkaisija AE3VRM 5GEL4 SC-067.375 "6"6"6"€23.78
SPEEDI-BOOT SC-07 -kanavan käynnistys- / poistokaulus 7 tuuman kanavan halkaisija | AE3VRP ​​5GEL6 SC-078.375 "7"7"7"€28.17
SPEEDI-BOOT SC-07D -kanavan käynnistys- / poistokaulus 7 tuuman kanavan halkaisija | AE3VRQ 5GEL7 SC-07D8.375 "7"7"7"€35.50
SPEEDI-BOOT SC-08 Kanavakäynnistys- / poistopanta 8 tuuman kanavan halkaisija | AE3VRR 5GEL8 SC-089.375 "8"8"8"€27.73
SPEEDI-BOOT SC-08D -kanavan käynnistys- / poistokaulus 8 tuuman kanavan halkaisija | AE3VRT 5GEL9 SC-08D9.375 "8"8"8"€35.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDI-BOOT SC-06D kanavan aloitus/poistokaulus 6 tuuman kanavan halkaisija
€30.33 / yksikkö