Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDI-BOOT SBH-4105 EB Tavaratilan ripustinpää 4 x 10 Halkaisija 5 | AD9AGX 4NXC2

SPEEDI-BOOT SBH-4105 EB Tuuletusaukon ripustimen pää 4 x 10 Halkaisija 5

Varastossa
Tuote: AD9AGX Malli: SBH-4105 EBRistiviite: 4NXC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanvaihto Boot Hanger
Kaulus Dia. (Sisään.)5
Kanavan koko4 x 10 "
Materiaali23 ga. Galvanisoitu teräs
ErikoistiedotTäyttää LEED IAQ 3.1 -sertifikaatin
TyyppiLopeta käynnistys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8505
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7307995060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 16 "- 24" käsivarren jatke

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoTyyppiHinta
SPEEDI-BOOT SBH-4105 SB Ilmanvaihtokenkä, ripustin, suora 4 x 10, halkaisija 5 | AD9AGV 4NXA9 SBH-4105 SB4 x 10 "Suora saapas€41.79
SPEEDI-BOOT SBH-4105 NB tuuletusaukkoteline 90 astetta 4 x 10 halkaisija 5 | AD9AGW 4NXC1 SBH-4105 Huom4 x 10 "Yhdeksänkymmenen asteen boot€42.75
SPEEDI-BOOT SBH-4106 SB Ilmanvaihtokenkä, 4 x 10, halkaisija 6 | AD9AGY 4NXC3 SBH-4106 SB4 x 10 "Suora saapas€36.63
SPEEDI-BOOT SBH-4106 NB tuuletusaukkoteline 90 astetta 4 x 10 halkaisija 6 | AD9AGZ 4NXC4 SBH-4106 Huom4 x 10 "Yhdeksänkymmenen asteen boot€37.91
SPEEDI-BOOT SBH-4106 EB Ilmanvaihtoputken ripustimen pää 4 x 10 Halkaisija 6 | AD9AHA 4NXC5 SBH-4106 EB4 x 10 "Lopeta käynnistys€44.24
SPEEDI-BOOT SBH-4126 SB Ilmanvaihtokenkä, ripustin, suora 4 x 12, halkaisija 6 | AD9AHB 4NXC6 SBH-4126 SB4 x 12 "Suora saapas€39.47
SPEEDI-BOOT SBH-4126 NB tuuletusaukkoteline 90 astetta 4 x 12 halkaisija 6 | AD9AHC 4NXC7 SBH-4126 Huom4 x 12 "Yhdeksänkymmenen asteen boot€39.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDI-BOOT SBH-4105 EB Tuuletusaukon ripustimen pää 4 x 10 Halkaisija 5
€39.09 / yksikkö