SPEEDGLAS SG-90 kantolaukku nailon musta | AC6CBD 32V166

SPEEDGLAS SG-90 kantolaukku nailonmusta

Varastossa
Tuote: AC6CBD Malli: SG-90Ristiviite: 32V166

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarry Bag

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1195
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi4202128030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS SG-90 kantolaukku nailonmusta
€239.57 / yksikkö