Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS 06-0700-64 Laajanäkymä Hiomavisiirikehys 4x8-1/4in | AC6CCH 32V205

SPEEDGLAS 06-0700-64 Laajanäköinen hiomavisiirikehys 4x8-1/4in

Varastossa
Tuote: AC6CCH Malli: 06-0700-64Ristiviite: 32V205

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajanäköinen hiontavisiirikehys
Koko4 x 8-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9013809000
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 06-0700-64 Laajanäköinen hiomavisiirikehys 4x8-1/4in
€29.62 / yksikkö