Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS 06-0201-30 Starter Kit 7 levyt / hikinauha | AC6CBY 32V195

SPEEDGLAS 06-0201-30 Aloitussarja 7 lautasta/hikinauha

Varastossa
Tuote: AC6CBY Malli: 06-0201-30Ristiviite: 32V195

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAloituspakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDGLAS 06-0201-10 Starter Kit 7 levyt / hikinauha | AC6CBW 32V193 06-0201-10€49.57
SPEEDGLAS 06-0201-20 Starter Kit 7 levyt / hikinauha | AC6CBX 32V194 06-0201-20€52.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 06-0201-30 Aloitussarja 7 lautasta/hikinauha
€60.48 / yksikkö