Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS 06-0201-10 Starter Kit 7 levyt / hikinauha | AC6CBW 32V193

SPEEDGLAS 06-0201-10 Aloitussarja 7 lautasta/hikinauha

Varastossa
Tuote: AC6CBW Malli: 06-0201-10Ristiviite: 32V193

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAloituspakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDGLAS 06-0201-20 Starter Kit 7 levyt / hikinauha | AC6CBX 32V194 06-0201-20€51.10
SPEEDGLAS 06-0201-30 Starter Kit 7 levyt / hikinauha | AC6CBY 32V195 06-0201-30€52.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 06-0201-10 Aloitussarja 7 lautasta/hikinauha
€48.90 / yksikkö