Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDCLEAN SC-TC-BN-1 nailonharja 1 sisäpuolelle, PK 10 | AF2BYJ 6PZX1

SPEEDCLEAN SC-TC-BN-1 Nylonharja 1" sisähalkaisijalle, PK 10

Varastossa
Tuote: AF2BYJ Malli: SC-TC-BN-1Ristiviite: 6PZX1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNylonharja
Korkeus1"
Pituus6"
MateriaaliNylon harjakset
Koko1"
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoLeveysHinta
SPEEDCLEAN SC-TC-BN-7/16 nylonharja 7/16 "sisähalkaisijalle, PK 10 | AF2BXZ 6PZW2 SC-TC-BN-7/167 / 16 "7 / 16 "7 / 16 "€90.37
SPEEDCLEAN SC-TC-BN-1/2 Nylon-harja 1/2 "sisähalkaisijalle, PK 10 | AF2BYA 6PZW3 SC-TC-BN-1/21 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€90.37
SPEEDCLEAN SC-TC-BN-9/16 Nylon-harja 9/16 "sisähalkaisijalle, PK 10 | AF2BYB 6PZW4 SC-TC-BN-9/169 / 16 "9 / 16 "9 / 16 "€97.79
SPEEDCLEAN SC-TC-BN-5/8 Nylon-harja 5/8 "sisähalkaisijalle, PK 10 | AF2BYC 6PZW5 SC-TC-BN-5/85 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€90.37
SPEEDCLEAN SC-TC-BN-11/16 Nylon-harja 11/16 "sisähalkaisijalle, PK 10 | AF2BYD 6PZW6 SC-TC-BN-11/1611 / 16 "11 / 16 "11 / 16 "€90.37
SPEEDCLEAN SC-TC-BN-3/4 nylonharja 3/4 "sisähalkaisijalle, PK 10 | AF2BYE 6PZW7 SC-TC-BN-3/43 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€90.37
SPEEDCLEAN SC-TC-BN-13/16 nylonharja 13/16 "sisähalkaisijalle, PK 10 | AF2BYF 6PZW8 SC-TC-BN-13/1613 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "€90.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-BN-1 Nylonharja 1" sisähalkaisijalle, PK 10
€99.36 / yksikkö