Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDCLEAN SC-TC-BGB-075 karkeaharja 7/16 - 5/8 sisäpuolelle, PK 6 | AF2BYK 6PZX2

SPEEDCLEAN SC-TC-BGB-075 karkeusharja 7/16" - 5/8" sisähalkaisijalle, PK 6

Varastossa
Tuote: AF2BYK Malli: SC-TC-BGB-075Ristiviite: 6PZX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarkea harja
Korkeus13 / 16 "
Pituus6"
MateriaaliNailonia piikarbidilla
Koko7/16 - 5/8 "
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoLeveysHinta
SPEEDCLEAN SC-TC-BGB-100 karkeusharja 11/16" - 3/4" sisähalkaisijalle, PK 6 | AF2BYL 6PZX3 SC-TC-BGB-10015 / 16 "11/16 - 3/4 "15 / 16 "€88.49
SPEEDCLEAN SC-TC-BGB-125 karkeusharja 13/16" - 1" sisähalkaisijalle, PK 6 | AF2BYM 6PZX4 SC-TC-BGB-1251.125 "13. - 16 "1.12 "€86.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-BGB-075 karkeusharja 7/16" - 5/8" sisähalkaisijalle, PK 6
€86.98 / yksikkö