Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0004R Kiinnityspistoke CJ-125, ruostumaton teräs | AH2KXA 29JA05

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0004R Pinpoint pikairrotussuutin CJ-125:lle, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AH2KXA Malli: CJ-QDN-0004RRistiviite: 29JA05

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Flow GPM0.6
Maks. Nesteen lämpötila.120 Tutkinnot
Max. Paine5000
Tyyppi0 astetta tarkasti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0295
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliMaks. Nesteen lämpötila.Max. PaineTyyppiHinta
SPEEDCLEAN CJ-QDN-0003R Kiinnityspistoke CJ-95, teräs, 100 psi | AE3AJL 5AEV3 CJ-QDN-0003RTeräs200 F100 psi0 astetta tarkasti€34.12
SPEEDCLEAN CJ-QDN-1503Y Pikairrotussuutin CJ-95: lle, 15 astetta, teräs, 100 psi | AE3AJM 5AEV4 CJ-QDN-1503YTeräs200 F100 psi15 asteen tuuletin€51.77
SPEEDCLEAN CJ-QDN-1504Y pikaliittosuutin CJ-125: lle, 15 astetta | AH2KXB 29JA06 CJ-QDN-1504YRuostumaton teräs120 Tutkinnot500015 asteen sumutusvaahto ja huuhtelu€48.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0004R Pinpoint pikairrotussuutin CJ-125:lle, ruostumaton teräs
€48.30 / yksikkö