Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE PN12V731018AG Neulasetti 3mm PK19 | AH9WXL 45M639

SPEEDAIRE PN12V731018AG Neulasetti 3mm PK19

Varastossa
Tuote: AH9WXL Malli: PN12V731018AGRistiviite: 45M639

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulasetti, 3mm
Sopii tuotemerkkiinNopeusmies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE PN12V731018AG Neulasetti 3mm PK19
€51.84 /pakkaus