Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6ZC63 kuivausrumpuilmansuodatin - 2 kpl pakkaus | AF2YMJ

SPEEDAIRE Kuivaimen ilmansuodatin 6ZC63 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2YMJ Malli: 6ZC63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen ilmansuodatin / kuivausrumpu
(F) NPT-tulo1/4 tuumaa
(M) NPT-ulostulo (tuumaa)1/4
Halkaisija1 11 / 16 "
Elementin materiaaliPronssi
Pituus3.75 "
Maks. Käyttö PSI125
Maks. Käyttölämpötila130 F
mikronia40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi2811221000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. SCFM @ 100 PSI (15)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE Kuivaimen ilmansuodatin 6ZC63 - 2 kpl pakkaus
€31.17 /pakkaus