Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VNK1 -ilmasylinteri 2 tuuman reikä 10 tuuman isku | AE6WRQ

SPEEDAIRE 5VNK1 ilmasylinteri, 2 tuuman reikä 10 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE6WRQ Malli: 5VNK1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€514.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAnodisoitu alumiini
Pora Dia.2"
TyynytyyppiPää ja korkki
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine150 psi
MountPerus
Nenän kiinnityslanka1-14
Kokonaispituus17.187 "
Männän materiaaliAnodisoitu alumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Kääntöreikä Dia.0.312 "
Portin koko1 / 4 "
Rod Dia.0.625 "
Tangon langan pituus1.25 "
Tankokierteen koko5 / 8 "-11
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti10 "
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliAnodisoitu alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VMP9 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 8.1875 tuuman pituus | AE6WJF 5VMP98.187 "1"€387.00
SPEEDAIRE 5VMR0 ilmansylinteri kaksitoiminen 8.6875 tuuman pituus | AE6WJG 5VMR08.687 "1.5 "€387.00
SPEEDAIRE 5VMR1 -ilmasylinteri 2 tuuman aivohalvaus 9.1875 tuuman pituus | AE6WJH 5VMR19.187 "2"€387.00
SPEEDAIRE 5VMR2 -ilmasylinteri 3 tuuman aivohalvaus 9.6875 tuuman pituus | AE6WJJ 5VMR29.687 "2.5 "€387.00
SPEEDAIRE 5VMR3 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 10.1875 tuuman pituus | AE6WJK 5VMR310.187 "3"€387.00
SPEEDAIRE 5VMR4 ilmansylinteri kaksitoiminen 10.6875 tuuman pituus | AE6WJL 5VMR410.687 "3.5 "€387.00
SPEEDAIRE 5VMR5 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 11.1875 tuuman pituus | AE6WJM 5VMR511.187 "4"€387.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VNK1 ilmasylinteri, 2 tuuman reikä 10 tuuman isku
€514.91 / yksikkö