Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VEA2 -kannatin 3-1 / 4 4 tuuman reikäinen silmäkannatin Ss AE6VHQ

SPEEDAIRE 5VEA2-kiinnike 3-1/4 4 tuuman reikäinen silmäkiinnike Ss

Varastossa
Tuote: AE6VHQ Malli: 5VEA2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€370.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
Pora Dia.3-1 / 4, 4 "
hyödyt3-1 / 4 ja 4 "reikäinen SS NFPA
MateriaaliRuostumaton teräs
MountSilmäkannatin
Kokonaispituus3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMountKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 5VEA0 kiinnike 3-1 / 4 4 tuuman reikä Clevis Ss AE6VHN 5VEA0Rod Clevis3.125 "€306.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VEA2-kiinnike 3-1/4 4 tuuman reikäinen silmäkiinnike Ss
€370.23 / yksikkö