Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5MMD5 ilmasylinteri, 10.62 pituus, ruostumaton teräs | AE4RLN

SPEEDAIRE 5MMD5 ilmasylinteri, 10.62" pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE4RLN Malli: 5MMD5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1-1 / 16 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTuplapää
Nenän kiinnityslanka5 / 8 "-18
Kokonaispituus10.62 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.251 "
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko5/16 "-24 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti6"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5MMD0 ilmasylinteri, 1 tuuman iskun kaksoispää | AE4RLH 5 MMD05.62 "1"€65.45
SPEEDAIRE 5MMD1 ilmasylinteri, 2 tuuman iskun kaksoispää | AE4RLJ 5 MMD16.62 "2"€70.25
SPEEDAIRE 5MMD2 ilmasylinteri, 3 tuuman iskun kaksoispää | AE4RLK 5 MMD27.62 "3"€74.48
SPEEDAIRE 5MMD3 ilmasylinteri 4 tuuman iskun kaksoispää | AE4RLL 5 MMD38.62 "4"€77.04
SPEEDAIRE 5MMD4 ilmasylinteri 5 tuuman iskun kaksoispää | AE4RLM 5 MMD49.62 "5"€80.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5MMD5 ilmasylinteri, 10.62" pituus, ruostumaton teräs
€85.14 / yksikkö