Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5MMC7 ilmasylinteri, 4 tuuman iskun kaksoispää | AE4RLE

SPEEDAIRE 5MMC7 ilmasylinteri, 4 tuuman iskun kaksoispää

Varastossa
Tuote: AE4RLE Malli: 5MMC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.3 / 4 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTuplapää
Nenän kiinnityslanka5 / 8 "-18
Kokonaispituus6.3 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.251 "
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko1/4 "-28 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti4"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5MMC4 ilmasylinteri, 1 tuuman iskun kaksoispää | AE4RLB 5MMC45.53 "1"€53.59
SPEEDAIRE 5MMC6 ilmasylinteri, 3 tuuman iskun kaksoispää | AE4RLD 5MMC67.53 "3"€66.05
SPEEDAIRE 5MMC8 ilmasylinteri, 5 tuuman iskun kaksoispää | AE4RLF 5MMC89.53 "5"€74.24
SPEEDAIRE 5MMC9 ilmasylinteri 10.53 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE4RLG 5MMC910.53 "6"€70.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5MMC7 ilmasylinteri, 4 tuuman iskun kaksoispää
€63.32 / yksikkö