Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5CJG0 -huoltosarja mallille AD8YQV AD8YQW AD8YQX | AE3DHP

SPEEDAIRE 5CJG0 huoltosarja mallille AD8YQV AD8YQW AD8YQX

Varastossa
Tuote: AE3DHP Malli: 5CJG0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€448.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytetty kuivausrummun huoltosarja
TyyppiVuotuinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5CJG0 huoltosarja mallille AD8YQV AD8YQW AD8YQX
€448.30 / yksikkö