Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZM29 Venttiilin lukitus 3/4 sisään | AE2VBG

SPEEDAIRE 4ZM29 venttiilin lukitus 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2VBG Malli: 4ZM29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen lukitusventtiili
NPT3 / 4 "
TyyppiModuuli-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakokaasujen kerroin (0.2)
    • Äänenvoimakkuuden kerroin eteenpäin (7.7)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNPTHinta
SPEEDAIRE 4ZM28 Venttiilin lukitus 1/2 sisään | AE2VBF 4ZM281 / 2 "€49.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZM29 venttiilin lukitus 3/4 tuumaa
€64.75 / yksikkö