SPEEDAIRE 4ZL15 erotinlauhde | AE2UNJ

SPEEDAIRE 4ZL15 Erotin kondensaatti

Varastossa
Tuote: AE2UNJ Malli: 4ZL15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€838.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen lauhteenerotin
Halkaisija8.22
Paine-ero1 PSI
Korkeus16.86 "
KoteloMetalli näkölasilla
Max. Virtaus750 CFM
Maks. Virtaus CFM @ 100 PSI750
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175
NPT-koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.42
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen tyhjennysvarastonumero (4ZK14)
    • Kelluntatyyppi (manuaalinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE 4ZL13 erotinlauhde | AE2UNG 4 ZL13€888.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL15 Erotin kondensaatti
€838.40 / yksikkö