Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4GPG5 -elementti aktiivihiili 176 CFM | AD7VJA

SPEEDAIRE 4GPG5 Element Aktiivihiili 176 Cfm

Varastossa
Tuote: AD7VJA Malli: 4GPG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAktiivihiilisuodatinelementti
Virtausnopeus176 cfm
Käytettävissä varastossa4GNT1, 4GNZ3
Maks. Lämpötila77 F
Media TypeNanopor-mikrolasi
mikronia0.01
TyyppiPaineilma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6255
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeuseräTyyppiHinta
SPEEDAIRE 4GPD8 -elementti aktiivihiili 15 cfm | AD7VGZ 4GPD815 cfmAktiivihiilisuodatinelementtiPaineilma€73.32
SPEEDAIRE 4GPE3 -elementti aktiivihiili 30 cfm | AD7VHD 4GPE330 cfmAktiivihiilisuodatinelementtiPaineilma€98.56
SPEEDAIRE 4GPE7 -elementti aktiivihiili 58 cfm | AD7VHH 4GPE758 cfmAktiivihiilisuodatinelementtiPaineilma€122.40
SPEEDAIRE 4GPF2 -elementti aktiivihiili 88 cfm | AD7VHM 4 GPF288 cfmAktiivihiilisuodatinelementtiPaineilma€136.74
SPEEDAIRE 4GPF6 -elementti aktiivihiili 117 cfm | AD7VHR 4 GPF6117 cfmAktiivihiilisuodatinelementtiPaineilma€162.71
SPEEDAIRE 4GPG1 -elementti aktiivihiili 147 CFM | AD7VHW 4GPG1147 cfmAktiivihiilisuodatinelementtiPaineilma€197.91
SPEEDAIRE 4GPG9 Elementti Aktiivihiili 294 CFM | AD7VJE 4GPG9294 cfmAktiivihiilisuodatinelementtiPaineilma€171.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4GPG5 Element Aktiivihiili 176 Cfm
€167.25 / yksikkö