Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 458J39 ilmapistooli, peukalokahva, alumiinia, 1/4 tuuman NPT naaras, 1 suutin, venturi, terästä | CU4BFF

SPEEDAIRE 458J39 ilmapistooli, peukalokahva, alumiini, 1/4 tuuman NPT naaras, 1 suutin, venturi, teräs

Varastossa
Tuote: CU4BFF Malli: 458J39

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€32.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmankulutusRungon materiaalikokonaisleveysVärieräMaks. dBAMaks. TulopaineHinta
SPEEDAIRE 22YK82 Air Gun Hand Held Musta Pvc AB7GJW 22YK823"10 scfmPVC / messinki-MustaIlma-ase-150 psi€6.34
SPEEDAIRE 52CF78 -ilmapistooli, 1/4 tuuman FNPT-imuaukko, maks. 150 PSI. Tulopaine, sinkki | CH3PWW 52CF78 52CF782-1 / 4 "9 SCFMsinkki2"kromiIlma-ase100150 psi€23.61
SPEEDAIRE 52CF69 -ilmapistooli, 1/4 tuuman FNPT-imuaukko, maks. 220 PSI. Tulopaine, sinkki | CH3PWX 52CF69 52CF6938 "9 SCFMsinkki2-1 / 2 "sinkkiIlma-ase90220 psi€46.07
SPEEDAIRE 458J47 ilmapistooli, 1/4 tuuman FNPT-imuaukko, 120 PSI Max. Tulopaine, alumiini | CH3PWY 458J47 458J4738-1 / 4 "16 scfmAlumiini2-1 / 4 "HarmaaIlma-ase100120 psi€38.88
SPEEDAIRE 52KD69 ilmapistoolisarja, pistoolikahva, alumiini/polyoksimetyleeni/teräs, 1/4 tuuman NPT naaras, vakio | CU4BDX 52 KD69-----Ilmapistoolisarja--€80.82
SPEEDAIRE 52CF74 ilmapistoolisarja, pistoolikahva, muovi, 1/4 tuuman NPT-naaras, 12 suutin | CU4BDY 52CF74-----Ilmapistoolisarja--€70.26
SPEEDAIRE 52CF84 ilmapistoolisarja, pistoolikahva, muovi, 1/4 tuuman NPT-naaras, 12 suutin, moniportti | CU4BDZ 52CF84-----Ilmapistoolisarja--€66.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 458J39 ilmapistooli, peukalokahva, alumiini, 1/4 tuuman NPT naaras, 1 suutin, venturi, teräs
€32.85 / yksikkö