Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FZW7 Päätylevy Päätylevy 5599-1 Iso Koko 3 | AC9EPJ

SPEEDAIRE 3FZW7 Päätylevyn päätylevy 5599-1 Iso koko 3

Varastossa
Tuote: AC9EPJ Malli: 3FZW7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoppu lautanen
Toiminto5599-1 Jakotukin päätylevy, ei kollektiivinen johdotus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE 3FZW6 Päätylevy Päätylevy 5599-1 Iso Koko 2 | AC9EPH 3FZW6€17.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FZW7 Päätylevyn päätylevy 5599-1 Iso koko 3
€52.36 / yksikkö