Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FFP9 magneettiventtiili 24vdc | AC9BEM

SPEEDAIRE 3FFP9 solenoidi ilmansäätöventtiili 24vdc

Varastossa
Tuote: AC9BEM Malli: 3FFP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€534.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / solenoidi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 3-asento
Ympäristön lämpötila Alue5 astetta 120 astetta F
Vartalo tyyliPohja asennettuna
KeskiasentoSuljettu
Tilavuuskerroin1.2
SähköliitännätKytkeä
ISO-luokka5599-2
NEMA-luokitusNEMA 4
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus6.5 "
kokonaisleveys1.5 "
Tehon kulutus2.7W
Painealue30 psi
SiirtotekniikkaPakattu kela
Tyhjiöalue145 psig
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8481200060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoYmpäristön lämpötila AlueTilavuuskerroinTehon kulutusPainealueSiirtotekniikkaJänniteSähköliitännätHinta
SPEEDAIRE 3FFD5 magneettiventtiili 120vac | AC9BAX 3FFD5-5 astetta 120 astetta F0.52VA30 psiPakattu kela120 VACKytkeä€391.43
SPEEDAIRE 3FFD6 magneettiventtiili 24vdc | AC9BAY 3FFD6-5 astetta 120 astetta F0.51.0W30 psiPakattu kela24 VDCKytkeä€378.39
SPEEDAIRE 3FFD7 -magneettinen ilmansäätöventtiili 120vac | AC9BAZ 3FFD7-5 astetta 120 astetta F12VA30 psiPakattu kela120 VACKytkeä€417.22
SPEEDAIRE 3FFD8 magneettiventtiili 24vdc | AC9BBA 3FFD8-5 astetta 120 astetta F11.0W30 psiPakattu kela24 VDCKytkeä€402.92
SPEEDAIRE 3FFD9 magneettiventtiili 120vac | AC9BBB 3FFD9-5 astetta 120 astetta F0.52VA30 psiPakattu kela120 VACKytkeä€382.76
SPEEDAIRE 3FFE1 magneettiventtiili 24vdc | AC9BBC 3FFE1-5 astetta 120 astetta F0.51.0W30 psiPakattu kela24 VDCKytkeä€374.27
SPEEDAIRE 3FFE2 magneettiventtiili 120vac | AC9BBD 3FFE2-5 astetta 120 astetta F12VA30 psiPakattu kela120 VACKytkeä€406.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FFP9 solenoidi ilmansäätöventtiili 24vdc
€534.88 / yksikkö