Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FFJ6 -käämisarja 110 Vac malleille 5599-1 | AC9BCV

SPEEDAIRE 3FFJ6 Coil Kit 110 Vac 5599-1-sarjalle

Varastossa
Tuote: AC9BCV Malli: 3FFJ6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäämisarja
ToimintoVaihdekäämisarja 110 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FFJ6 Coil Kit 110 Vac 5599-1-sarjalle
€72.69 / yksikkö