Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 38XT48 suodatinpalloventtiilin messinki, 1/4 tuuman tyhjennysaukko | AH8QKW

SPEEDAIRE 38XT48 suodatinpalloventtiili messinkiä, 1/4 tuuman tyhjennysaukko

Varastossa
Tuote: AH8QKW Malli: 38XT48

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpalloventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Tyhjennysportin koko1 / 4 "
Kahva materiaaliABS
Kahvan tyyppiVipu
Tuloaukon koko1/4 "ja 1/2" leimahtaa
Kokonaiskorkeus2.25 "
Kokonaispituus3.25 "
kokonaisleveys1"
Paineluokitus725
TiivistemateriaaliNBR
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaIE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE 38XR36 -suodatinpalloventtiilin messinki 1/2 tuuman tyhjennysaukko AH8QFA 38XR36€37.52
SPEEDAIRE 38XT49 suodatinpalloventtiilin messinki 3/8 tuuman tyhjennysaukko AH8QKX 38XT49€37.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 38XT48 suodatinpalloventtiili messinkiä, 1/4 tuuman tyhjennysaukko
€37.92 / yksikkö