Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 35GM20 Element yleiskäyttöinen suodatin 370 Scfm | AG4XXA

SPEEDAIRE 35GM20 Element yleiskäyttöinen suodatin 370 Scfm

Varastossa
Tuote: AG4XXA Malli: 35GM20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€434.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElementti
Virtausnopeus370 scfm
Maks. Lämpötila176 Tutkinnot
Media Typekääritty
mikronia1
TyyppiYleiskäyttöinen suodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9002208000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
SPEEDAIRE 35GM12 Element Yleiskäyttöinen suodatin 15 Scfm | AG4XWR 35GM1215 scfm€167.32
SPEEDAIRE 35GM13 Element Yleiskäyttöinen suodatin 31 Scfm | AG4XWT 35GM1331 scfm€179.09
SPEEDAIRE 35GM14 Element Yleiskäyttöinen suodatin 61 Scfm | AG4XWU 35GM1461 scfm€295.47
SPEEDAIRE 35GM15 Element Yleiskäyttöinen suodatin 92 Scfm | AG4XWV 35GM1592 scfm€328.48
SPEEDAIRE 35GM16 Element Yleiskäyttöinen suodatin 123 Scfm | AG4XWW 35GM16123 scfm€357.09
SPEEDAIRE 35GM17 Element Yleiskäyttöinen suodatin 154 Scfm | AG4XWX 35GM17154 scfm€374.40
SPEEDAIRE 35GM18 Element Yleiskäyttöinen suodatin 185 Scfm | AG4XWY 35GM18185 scfm€399.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35GM20 Element yleiskäyttöinen suodatin 370 Scfm
€434.50 / yksikkö