Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 35GL19 Suodatin 1 tuuman NPT 154 cfm 1 mikron | AG4XAJ

SPEEDAIRE 35GL19 Suodatin 1 tuumaa NPT 154 cfm 1 mikroni

Varastossa
Tuote: AG4XAJ Malli: 35GL19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,028.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
KulhomateriaaliAlumiini
Tyhjennysportin koko5 / 8 "
Tyhjennystyyppikellua
SuodatinmassatMikrolasi
Suodattimen luokitus1 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus154 cfm
Max. Paine235 PSI
Maks. Lämpötila176-astetta F
Kokonaiskorkeus0.62 "
Putken koko1 "NPT
KokoYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8421210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatKoteloMax. VirtausPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 35GK62 -suodatin 1/4 tuuman NPT 15 cfm 1 mikronia AG4XPV 35 GK62MikrolasiAlumiini15 cfm1 / 4 "NPT€477.59
SPEEDAIRE 35GK82 -suodatin 1/2 tuuman NPT 31 cfm 1 mikronia AG4XQR 35 GK82MikrolasiAlumiini31 cfm1 / 2 "NPT€485.99
SPEEDAIRE 35GK90 -suodatin 1/2 tuuman NPT 61 cfm 1 mikronia AG4XRA 35 GK90MikrolasiAlumiini61 cfm1 / 2 "NPT€675.71
SPEEDAIRE 35GK98 -suodatin 3/4 tuuman NPT 92 cfm 1 mikron | AG4XRJ 35 GK98MikrolasiAlumiini92 CFM3 / 4 "NPT€759.65
SPEEDAIRE 35GL11 -suodatin 1 tuuman NPT 123 cfm 1 mikroni AG4XRX 35GL11MikrolasiAlumiini123 cfm1 "NPT€934.40
SPEEDAIRE 35GL31 -suodatin 1-1 / 2 tuuman NPT 185 cfm 1 mikronia AG4XTP 35GL31MikrolasiAlumiini185 cfm1-1 / 2 "NPT€1,086.47
SPEEDAIRE 35GL59 -suodatin 2 tuuman NPT 526 cfm 1 mikron | AG4XUU 35GL59MikrolasiAlumiini526 cfm2 "NPT€2,060.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35GL19 Suodatin 1 tuumaa NPT 154 cfm 1 mikroni
€1,028.54 / yksikkö