HYVÄKSYTTY VENDOR 8ACG2 Crby -annostelutelineen 5 hylly | AF3PAZ

APPROVED VENDOR 8ACG2 Crby -annosteluteline 5 hylly

Varastossa
Tuote: AF3PAZ Malli: 8ACG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy-annosteluteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5004
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 8ACG2 Crby -annosteluteline 5 hylly
€181.06 / yksikkö